ローレットつまみ BRF型 BRF-A4-13CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976116 品番BRF-A4-13CR
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
dM4 質量(g)14 L110 L213 D115 D210 仕上クロムめっき 材料快削黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする