エクセルつまみ EXSEL型 EXSEL25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976150 品番EXSEL25
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
H18.5 質量(g)8.5 t4.5 D125 D211 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする