LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ダイカストモダンつまみ MKZ型 MKZ-15BNI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976159
品番
MKZ-15BNI
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A
8
B
15
H
20
質量(g)
11
D
16
C
2
S
6
h
13.5
P
8
仕上
ブラウンニッケルめっき
材料
亜鉛合金(ZDC)
寸法P1
5.5