LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ダイカストモダンつまみ MKZ型 MKZ-21CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976211
品番
MKZ-21CR
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A
12.5
B
20
H
26
質量(g)
29
D
21
C
3
S
7
h
17
P
12
仕上
クロムめっき
材料
亜鉛合金(ZDC)
寸法P1
4.5