ダイカストモダンつまみ MKZ型 MKZ-21SB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976238 品番MKZ-21SB
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上サテンゴールドめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする