LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
エクセルつまみ EXSEL型 EXSEL30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976256
品番
EXSEL30
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
H
19
質量(g)
15
t
5
D1
30
D2
12
仕上
ステンレス調アルマイト処理
材料
アルミニウム合金