つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976299 品番413-9202-00-00810
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

W8.5 H10 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする