LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-25M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976351
品番
RSS-25M
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・中空のため軽くできています。
d
M4
H
22
質量(g)
8.5
D
25
ねじ
付属:M4×30
D1
18
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)