LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-38S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976475
品番
RSS-38S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・中空のため軽くできています。
d
M5
H
27
質量(g)
16
D
38
ねじ
付属:M5×30
D1
25
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)