LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976527
品番
413-9201-00-00609
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W
5.4
H
25
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.6〜0.9