・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15〜 35mm(15〜 25mm:Φ28貫通穴、26〜 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29〜 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。