プッシュつまみ PK04型 PK04DN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976597 品番PK04DN
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15〜 35mm(15〜 25mm:Φ28貫通穴、26〜 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29〜 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。

適合ざぐり深さH扉厚:15〜25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26〜35、扉厚-23(扉裏面) 仕上ダルクロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする