LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-50M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976631
品番
RSS-50M
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・中空のため軽くできています。
d
M5
H
34
質量(g)
30
D
50
ねじ
付属:M5×30
D1
35
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)