LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW70-BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976877
品番
HH-JW70-BL
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色
ブラック
D1
10.5
H2
18.5
D2
3
H1
38
W1
70
材料
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2
43
W3
47
適合板厚
H3適用板厚0.8〜1.2:28.5、H3適用板厚1.4〜1.8:29.3、H3適用板厚2〜2.4:30