埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW90-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976895 品番HH-JW90-BL
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。

ブラック D111 H222.9 D23 H144 W190 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W367 適合板厚H3適用板厚0.8〜1.2:34.5、H3適用板厚1.4〜1.8:35.5、H3適用板厚2〜2.4:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする