LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS70-BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976920
品番
HH-JS70-BL
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色
ブラック
H3
19
D1
10.5
H2
17
D2
3
H1
38
P
58
H4
25
W1
70
D3
9
材料
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2
43
W3
48
適合板厚
0.5〜3.2