埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW110-IV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976947 品番HH-JW110-IV
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。

アイボリー D111.5 H226.8 D23.5 H150 W1110 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W283 W389 適合板厚H3適用板厚0.8〜1.2:40.5、H3適用板厚1.4〜1.8:41.3、H3適用板厚2〜2.4:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする