LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS90-BL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976956
品番
HH-JS90-BL
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色
ブラック
H3
22
D1
11
H2
21.5
D2
3
H1
44
P
78
H4
31
W1
90
D3
11
材料
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2
63
W3
68
適合板厚
0.5〜3.2