LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 5103型 5103-55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977087
品番
5103-55
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L1
55
L2
31.5
H3
35
L3
46
H2
31.5
h1
15.5
C1
R
H1
40
C2
R18
仕上
ホワイトブロンズめっき
h2
12.5
材料
亜鉛合金
h3
12.5
寸法P1(mm)
32
寸法P3(mm)
10
寸法P2
16