埋込取手 HH-P型 HH-P130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977130 品番HH-P130
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1〜 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。

クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする