LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977139
品番
HR-110S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A
1
L
110
H
38
質量(g)
59
L1
64
F
12
D
42
E
24
G
11
P
94
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
10
耐荷重(N)
98