LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 5103型 5103-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977175
品番
5103-80
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L1
80
L2
42
H3
44
L3
70
H2
40
h1
18
C1
R3
H1
50
C2
R22
仕上
ホワイトブロンズめっき
h2
14
材料
亜鉛合金
h3
14
寸法P1(mm)
60
寸法P3(mm)
45
寸法P2
10