LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977261
品番
HH-FC-3M
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
80
タイプ
M4ナット
L1
94
L2
61
H3
12
L3
60
L4
63
H2
43
H1
60
H4
25
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
76
寸法P3(mm)
90
寸法P4(mm)
140
寸法H5(mm)
45
寸法P2
32