LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-2M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977306
品番
HH-FB-2M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
100
タイプ
M4ボルト
L1
109.5
L2
71
H3
14.5
L3
70
L4
73
H2
40
H1
64
H4
25
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
88
寸法P3(mm)
107
寸法P4(mm)
130
寸法H5(mm)
42
寸法P2
38