ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-1M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977331 品番HH-FB-1M
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。

質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする