ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 HH-M200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977489 品番HH-M200
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。

質量(kg)2.6 L1260 L2215 L3218 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数8 寸法N1(mm)60 寸法P1(mm)235 耐荷重N(kgf)459 耐荷重(N)4500 寸法P287.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする