ステンレス鋼製半回転引手 ST-80・ST-100 ST-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977541 品番ST-80
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。

B18 L80 H18 質量(g)48 L150 L245 H125 仕上サテン仕上 B168 材料ステンレス鋼(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする