LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製D型指環 SD型 SD-30M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977577
品番
SD-30M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
L
30.5
H
31.5
質量(g)
22
D
20.5
S
6
t
6.5
P
21
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SCS13)