クリックヒンジ クリックヒンジ HG-MPS2型 HG-MPS2-WT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977647 品番HG-MPS2-WT
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。

適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65 ホワイト 質量(g)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする