クリックヒンジ 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型 HG-YJ50BL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977665 品番HG-YJ50BL
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。

ブラック 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
キャンピングカーの部品
社会福祉法人 三愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

もともとキャンピングカーのシートの足になっていたヒンジでしたが、荷物の積載状況ではヒンジが壊れてしまうので、予備を購入しました。使用頻度的にも壊れやすくなる部品なので、商品があって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする