抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-50CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977690 品番KN-50CL
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・左右勝手違いがあります。

仕様左用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする