LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-50CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977699
品番
KN-50CR
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
・左右勝手違いがあります。
仕様
右用
d
3.2
W
32
H
50
t
1.5
D1
7.5
取付穴
あり
寸法P1(mm)
5
寸法P3(mm)
210
適合扉質量(kg)
7
寸法P2
20