LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977708
品番
KN-64CL
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・左右勝手違いがあります。
仕様
左用
d
3.2
W
36
H
64
t
1.5
D1
7.5
取付穴
あり
寸法P1(mm)
8
寸法P3(mm)
240
適合扉質量(kg)
10
寸法P2
24