抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977717 品番KN-64CR
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

・左右勝手違いがあります。

仕様右用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする