LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977839
品番
KN-75CR
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・左右勝手違いがあります。
仕様
右用
d
3.2
W
38
H
75
t
2
D1
8.5
取付穴
あり
寸法P1(mm)
7.5
寸法P3(mm)
240
適合扉質量(kg)
15
寸法P2
30