抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977900 品番HNH-65CR
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。

仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする