LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9004
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978031
品番
218-9004
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・インセット扉用の面付蝶番です。
A
40
B
12.5
H
4
F
9
D
7.5
C
40
E
25
G
5
J
Φ5.3穴、皿(M5用皿穴)