クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 HG-CV-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978128 品番HG-CV-100
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。

仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする