クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 HG-CV-65NL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978189 品番HG-CV-65NL
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。

仕様左用丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)49 適合扉質量(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする