LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9027
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978207
品番
212-9027
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質
付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)
122
適合板厚(mm)
15〜20
取付穴
フレーム:8またはΦ10
取付ねじ
M6ねじ取付タイプ