抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978268 品番212-9015
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

仕様右用 質量(g)133 適合板厚(mm)15〜20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする