平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978329 品番218-9204
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・インセット扉用の面付蝶番です。

A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする