LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
その他蝶番 ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 HG-BH80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978478
品番
HG-BH80
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・左右に180°ずつ回転します。
T
7.5
H
80
質量(g)
175
D
7
W1
94
W2
43.2
寸法P1(mm)
22
寸法P3(mm)
660
適合扉質量(kg)
2.6
寸法P2
6.5
扉幅(mm)
450以下
扉高さ(mm)
700以下