平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978530 品番218-9102
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。

d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする