LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978566
品番
HNH-100CL
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
左用
W
82
質量(g)
347
L1
100
L2
90
t
4
D1
8
D2
16
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
50