LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8GC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978636
品番
XL-GH03-48-8GC
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上
金めっき、クリアー塗装
適合扉質量(kg)
12
ガラス厚(mm)
506080
扉幅(mm)
650以下
扉高さ(mm)
900以下