LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
平蝶番 180°開き面蝶番 218型 218-9202
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978645
品番
218-9202
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d
8
W
60
H
60
N
M8×1.25
寸法P1(mm)
18
寸法P3(mm)
360
寸法t3(mm)
14.5
寸法T1
8
寸法P2
12
寸法T2
15