抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM12-268R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978828 品番HG-KM12-268R
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

A49 質量(kg)8.3 B5 H268 H218 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)350 寸法P4(mm)250 寸法P235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする