抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978837 品番HG-KH19-275R
参考基準価格(税別)¥260,400 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

A80 質量(kg)17.2 W300 B10 H275 t19 H225 H1125 W1150 B162.5 寸法P1(mm)17.5 寸法P3(mm)450 寸法P245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする