SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
材質(パッキン)
(R) NBR
注文コード
14064321
品番
CDG5BA32SR-150
参考基準価格(税別)
¥32,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・オートスイッチ種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ストローク(mm)
150
タイプ
(A) 無給油エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード